Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243133001
Ver todas las versiones

TAPON-CARTER-HYUNDAI-KIA-M14X1,5X13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-CARTER-HYUNDAI-KIA-M14X1,5X13MM
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

A2E
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

ChevroletDaewooHyundaiKiaMitsubishiOpel/VauxhallSuzuki
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

H1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Chrysler: MD050316,
Hyundai: 21512-21000,
KIA: 25122
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.120 g
Más Información

Catálogo General

0243133001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top