Arandela para cárter

Ref.: 0464133001
Ver todas las versiones

ARANDELA ACERO HYUNDAI KIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA ACERO HYUNDAI KIA
Arandela para cárter

Material

ZN
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

ChryslerHyundaiKiaMitsubishi
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Chrysler: MD050317, Hyundai: 21513-21000, KIA: 2151321000, M
Más Información

Grosor

2.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

14 x 19 x 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0464133001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top