Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701427008
Ver todas las versiones

TALADRO ATORNILLADOR(ABS18 COMPACT)2X5AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO ATORNILLADOR(ABS18 COMPACT)2X5AH
Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT M-CUBE
Taladro/atornillador a batería ligero y potente para trabajos de atornillado y taladrado de carga media
  • Supervisión continua del motor, gracias a que la función de protección del motor electrónica lo desactiva inicialmente en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reserva de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga
  • La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
  • Trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias al diseño muy compacto, ergonómico y muy ligero

Máxima vida útil y bajo desgaste

  • Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
  • Interruptor de señal electrónico

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.2 kg
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.9 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

34 Nm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

60 Nm
Más Información

Corriente de carga

8 A
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

10 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

250 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Niveles de par

18+1
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

40 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

600 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1900 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.7 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.412 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1900 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-600 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

60 / 34 Nm
Más Información

Catálogo General

5701427008

Ficha Técnica

32409868.pdf
Scroll to top