Abrazadera de cables tipo H

Ref.: 0971008
Ver todas las versiones

SUJETACABLES H (8-12MM)

Descripción

SUJETACABLES H (8-12MM)
Abrazadera de cables tipo H
Bandeja de presión de acero zincado de longitud completa

Para el montaje en rieles de perfil con ancho de ranura 16 mm


Para la colocación vertical u horizontal de líneas, cables, cables de protección contra incendios y tuberías rígidas de instalación eléctrica (no parte del informe de expertos) en paredes y techos.


Instalaciones protegidas en exteriores e interiores.


Para evitar la deformación del cable causada por los puntos de carga, se deben utilizar bandejas de retención de forma/largas si es necesario.


Si desea un soporte largo o un soporte transversal, debe solicitarlos por separado.


Apéndice 1.2

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.930 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-12 mm
Más Información

Catálogo General

0971008
Scroll to top