Riel de perfil perforado

Ref.: 0971060100
Ver todas las versiones

SUJETA CABLES H ACCSR.30X15X1,5MM 2M

Descripción

SUJETA CABLES H ACCSR.30X15X1,5MM 2M
Riel de perfil perforado
Para abrazadera de cable tipo H
Para colocar abrazaderas de cable de tipo H

Riel de perfil perforado 30x15 mm

Eje Y del módulo de sección

0.9 cm³
Más Información

Condiciones de carga en el punto de gancho

a 250 mm de espacio para obtener una holgura de fijación de
Más Información

Carga máxima en el punto de gancho

2 kN
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Radio de inercia del eje X

0.56 cm
Más Información

Condiciones de fuerza de carga máxima

en hormigón B 25 para espaciado de 250 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Sección transversal del perfil

1.02 cm²
Más Información

Anchura de la ranura

16 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

0.32 cm⁴
Más Información

Radio de inercia del eje Y

1.15 cm
Más Información

Eje X del módulo de sección

0.35 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

1.36 cm⁴
Más Información

Anchura del orificio alargado

7 mm
Más Información

Estándar EN

60715
Más Información

Longitud del orificio alargado

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

659.750 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima por metro

7.9 kN
Más Información

Normas

EN 60715
Más Información

Anchura x altura

30 x 15 mm
Más Información
Scroll to top