Panel de suelo GR

Ref.: 0963270213
Ver todas las versiones

SUELO-GR-CUSTOM-2023-L1H1-3100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO-GR-CUSTOM-2023-L1H1-3100MM
Panel de suelo GR
Se puede emplear para proteger el área de carga
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)
  • Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
  • Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)
  • Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)
  • Superficie: Revestimiento especial multicolor
  • Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)
  • Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312
  • Resistente al deslizamiento Según DIN 51130, clase R12

Material

Abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3100 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Puerta trasera de Custom L1/H1
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2023
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963270213

Ficha Técnica

117349721.pdf

Ficha Técnica

117349722.pdf

Ficha Técnica

117349726.pdf
Scroll to top