Estante de aluminio con paredes

Ref.: 0963005834
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-TAPA-180-VLRK-270X1668X210

Descripción

ESTANTERIA-TAPA-180-VLRK-270X1668X210
Estante de aluminio con paredes
Para cargas voluminosas
  • Fabricado en aluminio anodizado
  • Pared de aluminio extruido
  • Altura de pliegue 180 mm

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura de instalación requerida

1668 mm
Más Información

Anchura

1668 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

270 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

210 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Profundidad de construcción

270 mm
Más Información

Anchura de construcción

1668 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.700 kg
Más Información

Altura

210 mm
Más Información

Altura de construcción

210 mm
Más Información
Scroll to top