Tapa de aluminio

Ref.: 0963021255
Ver todas las versiones

TAPA-ABATIBLE-ALUMINIO-1668X180

Descripción

TAPA-ABATIBLE-ALUMINIO-1668X180
Tapa de aluminio
Tapa con bisagras para la zona del suelo
  • Fabricada en aluminio extruido
  • Disponible en dos alturas diferentes

Se necesita un larguero distanciador para cada tapa de aluminio del subconjunto

Material

ALU
Más Información

Anchura de instalación requerida

1668 mm
Más Información

Anchura

1668 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

270 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

180 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Profundidad de construcción

15 mm
Más Información

Anchura de construcción

1668 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información
Scroll to top