Bisagra anuba regulable

Ref.: 0686330162
Ver todas las versiones

SPTHNGE-3PRT-HANGOUTPROT-ST-(ZN)

Descripción

SPTHNGE-3PRT-HANGOUTPROT-ST-(ZN)
Bisagra anuba regulable
3 piezas
Para puertas que se abren hacia afuera
  • Cojinete deslizante de plástico
  • Garantiza unas excelentes propiedades de funcionamiento

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

100 kg
Más Información

Seguro de desenganche

Más Información

Adecuado para

Puertas de casa de maderaPuertas de entrada laterales
Más Información

Longitud de la espiga en la parte del marco

44 mm
Más Información

Cojinete deslizante

Más Información

Longitud de la espiga en la parte de la hoja

60 mm
Más Información

Holgura de perforación

33 mm
Más Información

Resistencia mínima a la combustión súbita

16 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

9.6 mm
Más Información

Altura del rollo

83 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

249.050 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top