Bastidor de soporte central

Ref.: 0963002207
Ver todas las versiones

ESTRUCTURA-CENTAL-270X40X420

Descripción

ESTRUCTURA-CENTAL-270X40X420
Bastidor de soporte central
Para uso por dos lados
  • Chapa perforada de 30 mm
  • De acero lacado de alta resistencia
  • Perfil de caja estable
  • Aberturas cuadradas laterales para diferentes sistemas de ganchos
  • Posible ampliación mediante un bastidor de soporte adicional
  • Disponible en diferentes alturas y profundidades

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

270 mm
Más Información

Anchura de construcción

40 mm
Más Información

Descripción de tipo

VM207
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 kg
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

Altura de construcción

420 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top