Anchura |
40 mm |
Profundidad de instalación requerida |
270 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 |
Profundidad de construcción |
158 mm |
Anchura de construcción |
40 mm |
Descripción de tipo |
VBWS06 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.440 kg |
Altura |
40 mm |
Altura de construcción |
40 mm |
Catálogo General |
0963022006 |