Soporte para herramientas de mango

Ref.: 096380 282
Ver todas las versiones

TF40 PORTAHERRAMIENTAS 30-40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TF40 PORTAHERRAMIENTAS 30-40MM
Soporte para herramientas de mango
Para mantener guardados los aparatos de limpieza en las debidas condiciones de seguridad y mantenerlos a mano
  • Soporte también apto para montaje independiente sin tira de aluminio

Profundidad

65 mm
Más Información

Material

RBR-PLA
Más Información

Anchura

82 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Rango de agarre mínimo

30 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

40 mm
Más Información

Descripción de tipo

TF40
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

30-40 mm
Más Información

Catálogo General

096380282

Ficha Técnica

32411591.pdf
Scroll to top