Tira de aluminio

Ref.: 096380 276
Ver todas las versiones

TFL50 TIRA SUJEC. ALU. PORTAHERR. 500MM

Descripción

TFL50 TIRA SUJEC. ALU. PORTAHERR. 500MM
Tira de aluminio
Para el soporte del mango
Se requiere soporte para herramientas de mango
  • Para mantener guardados los aparatos de limpieza en las debidas condiciones de seguridad y mantenerlos a mano

Profundidad

9 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Descripción de tipo

TFL50
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información
Scroll to top