Soporte de estantes OPTIMUS para atornillar

Ref.: 0683311150
Ver todas las versiones

SOPORTE-OPTIMUS-RUBB-SCR-PAD-5MM-ZD-NI

Descripción

SOPORTE-OPTIMUS-RUBB-SCR-PAD-5MM-ZD-NI
Soporte de estantes OPTIMUS para atornillar
Con almohadilla de caucho
Particularmente seguro gracias al montaje roscado con tornillos euro
  • Para fila de orificios de 5 mm
  • Carga máxima: 20 kg por soporte de estante
  • Producto sometido a ensayos de conformidad con la norma DIN 16337:2013

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

13.5 mm
Más Información

Anchura

10.4 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.610 g
Más Información

Altura

11.5 mm
Más Información
Scroll to top