Eurotornillo, cabeza avellanada, tipo A

Ref.: 027666311
Ver todas las versiones

TOR-KLAVELL-AW20-(E2J)-6,3X11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-KLAVELL-AW20-(E2J)-6,3X11
Eurotornillo, cabeza avellanada, tipo A
Acero niquelado. Para la conexión de bisagras de cazoleta, bisagras convencionales, extensiones y accesorios en la construcción de muebles

Preperforación con un orificio de 5,0 mm de diámetro


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Tipo A
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónHerrajeMuebles
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.358 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

MaderaMadera blandaProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

027666311

Ficha Técnica

32406561.pdf
Scroll to top