Softshell mangas desmontables

Ref.: M509490005
Ver todas las versiones

SOFTSHELL LUMEN PRO AMARILLO/MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFTSHELL LUMEN PRO AMARILLO/MARINO 3XL
Softshell mangas desmontables
LUMEN PRO
Softshell térmico con mangas extraíbles y bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad

100% poliéster reciclado - 300 g/m2

  • Mangas extraíbles, convertible en chaleco.
  • 2 bolsillos en cintura.
  • Puños ajustables mediante elástico.
  • Producto certificado en EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1405820471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Normas

EN 20471, EN 14058
Más Información

Catálogo General

M509490005

Ficha Técnica

661732491.pdf
Scroll to top