Softshell mangas desmontables

Ref.: M509491007
Ver todas las versiones

SOFTSHELL LUMEN PRO AMARILLO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFTSHELL LUMEN PRO AMARILLO 5XL
Softshell mangas desmontables
LUMEN PRO
Softshell térmico con mangas extraíbles y bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad

100% poliéster reciclado - 300 g/m2

  • Mangas extraíbles, convertible en chaleco.
  • 2 bolsillos en cintura.
  • Puños ajustables mediante elástico.
  • Producto certificado en EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

1405820471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

Normas

EN 20471, EN 14058
Más Información

Catálogo General

M509491007

Ficha Técnica

661732491.pdf
Scroll to top