Lavabo profesional, set protección contra ruidos

Ref.: 0888001002
Ver todas las versiones

SNDDEAD-WB-SET-PROFI-RG100-5MM

Descripción

SNDDEAD-WB-SET-PROFI-RG100-5MM
Lavabo profesional, set protección contra ruidos
Para lavabos de hasta 750 mm de largo
  • Reduce la rotura de los componentes cerámicos durante el atornillamiento

Para interrumpir la transmisión de ruidos entre componentes cerámicos de fontanería y baldosas



Contenido: 1 plancha insonorizante; 2 manguitos de conexión, de color blanco; 2 arandelas

Densidad moldeada

100 kg/m³
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Material

PE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia contra

Antigüedad (buena)Productos químicos (buenos)Silicona (muy buena)
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top