EAN | 4053479336046 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31162503 |
UNSPSC 9.0501 | 31162503 |
Ajuste de altura | +2 mm/-3 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta | 2200 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta | 8 mm |
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo | 6 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta | 1000 mm |
Capacidad de carga | 40 kg |
Tecnología de rodamientos | Instalado en cojinetes de fricción |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |