Guía simple para corredera

Ref.: 0687920221
Ver todas las versiones

AY-RRAIL-REDOSLIDE-Z40-G-F9-2M

Descripción

AY-RRAIL-REDOSLIDE-Z40-G-F9-2M
Guía simple para corredera
Para herrajes de puertas correderas REDOSLIDE Z40-G
  • Para herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z40-G

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Diseño

Perforada
Más Información

Opción de montaje

Instalación en la pared
Más Información

Color

Del color del acero inoxidableDel color del cromo
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1498.000 g
Más Información
Scroll to top