Cubierta acero inoxidable

Ref.: 096380 288
Ver todas las versiones

SLH1 PROTEC. SALIDA VENTILACION BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLH1 PROTEC. SALIDA VENTILACION BLANCO
Cubierta acero inoxidable
para dispositivos de ventilación de plástico
Protege contra salpicaduras de agua
  • De acero inoxidable lacado
  • Incluye kit de montaje

Material

SST
Más Información

Anchura

192 mm
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Descripción de tipo

SLH1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.344 kg
Más Información

Altura

172 mm
Más Información

Catálogo General

096380288

Ficha Técnica

32411654.pdf

Ficha Técnica

32411699.pdf
Scroll to top