Ventilador de techo lateral de plástico

Ref.: 096380 225
Ver todas las versiones

SLKW VENTILACION LATERAL PLASTICO BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLKW VENTILACION LATERAL PLASTICO BL
Ventilador de techo lateral de plástico
Incluye material de fijación

Para instalar en los laterales de los vehículos.


Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm2 alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.


Deben respetarse las disposiciones para el transporte de bombonas de gas en vehículos cerrados conforme al folleto informativo 0211 de la Sociedad Alemana de Soldadura (DVS) y a la Directiva sobre salud y seguridad 590.


Debe haber al menos dos salidas de aire en el espacio de carga, una en el suelo y otra en el nivel del techo.

Profundidad

150 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Descripción de tipo

SLKW
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.063 kg
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Catálogo General

096380225

Ficha Técnica

32411698.pdf
Scroll to top