Carcasa para tomas Deutsch serie DT

Ref.: 055520041
Ver todas las versiones

SKTHSNG-SKT-4COMPT-DEUTSCH-DT

Descripción

SKTHSNG-SKT-4COMPT-DEUTSCH-DT
Carcasa para tomas Deutsch serie DT
Calidad de fabricante de piezas originales

Para maquinaria agrícola y de construcción (p. ej., Claas, Caterpillar)


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Material

Termoplástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Corriente máxima

13 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Número de contactos

4 Uds
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

DT06-4S
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 125 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información
Scroll to top