Terminal hembra Solid Serie Deutsch DT

Ref.: 0558203004
Ver todas las versiones

BSHCNTCT-SOLID-(1,3-2,1SMM)-DEUTSCH

Descripción

BSHCNTCT-SOLID-(1,3-2,1SMM)-DEUTSCH
Terminal hembra Solid Serie Deutsch DT
Sin aislamiento

Sección transversal mínima del alambre

1.3 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Calibre de contacto

1.6 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

0462-209-16141
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,3-2,1 mm²
Más Información
Scroll to top