Silicona

Ref.: 0892860037
Ver todas las versiones

SILICONA SEAL ESTRUCTURAL NEGRO 300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA SEAL ESTRUCTURAL NEGRO 300ML
Silicona
SEAL ESTRUCTURAL
Silicona Neutra Oxyma MEKO-FREE de bajo módulo para el sellado y estanqueidad en ventanas, muros cortina, fachadas de acristalamiento estructural y fachadas ventiladas

Características

  • Adecuada para el sellado de acristalamientos en muros cortina. También para el sellado de puertas y ventanas (aluminio anodizado, aluminio lacado, PVC y madera).
  • Capacidad de movimiento de hasta +/- 50%.
  • De fácil aplicación y reticulación a temperatura ambiente.
  • Cumple las especificaciones para aplicación en muro cortina EN 15651-1:2017 Tipo FEXT-INT-CC Clase 25LM y EN 15651-2:2017 Tipo G-CC clase 25LM

Ventajas

  • Excelente adherencia.
  • Puede utilizarse con los materiales más habituales de la construcción, hormigón, acero al carbono, aluminio, acero inoxidable.

Beneficios

  • Compatible con la mayoría de siliconas, polisulfuros, etc. utilizados en unidades de doble vidrio.
  • Compatible con la inmensa mayoría de vidrios habitualmente utilizados.

Desengrasar las superficies con Ipa Cleaner, PR01_0893223500, alcohol isopropílico o acetona. Retirar el resto de disolvente con un paño seco y limpio. En caso de duda sobre la adhesión de la silicona, utilizar la imprimación PR01_0892170 . En sellados a dos caras con junta media, emplear la regla de la profundidad de sellado. Cortar el inicio de la rosca del envase según el tipo de cordón deseado y aplicar con pistola. Alisar el cordón con el alisador de silicona PR01_08933/ PR01_0893003. Para más información consultar la ficha técnica 03 01 0006 y 0007.


Los resultados se refieren a lotes testados por nosotros, toda generalización será permitida en tanto en cuanto no se cambie la composición de los materiales utilizados.


No es apta para contacto con superficies bituminosas, superficies en caucho natural, cloropreno o EPDM, ni sobre materiales de construcción que puedan desprender aceites, plastificantes o solventes.


No usar para pegados estructurales de acristalamiento.

Absorción del movimiento continuo

50 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

8 min
Más Información

Elongación de ruptura

600 %
Más Información

Elongación de ruptura mínima

500 %
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie firme, seca, libre de polvo y grasa
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Base química

Siliconas neutras reticuladas, con base de oxima
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN 53217-2
Más Información

Resistencia a la tracción

1.2 N/mm²
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

309 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

según ISO 37
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %

conforme a ISO 37
Más Información

Dureza Shore A

20
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.4 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Temperatura ambiente de 20 °C y 60 % de humedad relativa
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Elongación de ruptura/condiciones

600 / según ISO 37
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

1,2 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / de acuerdo con DIN 53217-2
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %/condiciones

0,4 N/mm² / conforme a ISO 37
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 150 °C / en estado curado
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / Temperatura ambiente de 20 °C y 60 % de humedad rel
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 40 °C / superficie firme, seca, libre de polvo y gra
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

20 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Certificado Aenor

626321374.pdf

Dop

626812191.pdf

Catálogo General

0892860037

Ficha Técnica

32405660.pdf

Ficha Técnica

32405661.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

05018715.PDF
Scroll to top