Silicona neutra Ultimate

Ref.: 089295432
Ver todas las versiones

SILICONA NEUTRA ULTIMATE BLANCA, 280ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA NEUTRA ULTIMATE BLANCA, 280ML
Silicona neutra Ultimate
Sanitario
Silicona de alta calidad, sin olor, probado, adecuado para juntas de estanqueidad en una amplia variedad de aplicaciones interiores y exteriores
  • Silicona alkoxy de curado neutro, monocomponente y de alta calidad
  • Elasticidad permanente
  • Alta resistencia a temperaturas elevadas y bajas
  • Excelente adhesión a la mayoria de los materiales de construcción
  • Compatible con la mayoría de juntas de bordes de vidrio aislantes y láminas de vidrio de seguridad PVB
  • Alta resistencia a la radiación UV
  • Módulo de elasticidad bajo
  • Muy fácil de aplicar, incluso a bajas temperaturas
  • Excelente resistencia al envejecimiento y a las condiciones climáticas
  • Etiqueta EC1 Plus: emisiones muy bajas de COV
  • La capa superior se forma rápidamente y reduce el riesgo de contaminación de la silicona
  • Bajo nivel de olor

Características:


• Silicona acoxy de curado neutro y bajo módulo elástico que la hace excelente para el sellado de diferentes materiales


• Gracias a sus excelentes propiedades de adhesión y resistencia contra los rayos UVA del sol, permite su uso tanto en el interior como en el exterior


• Su curado es por temperatura ambiente en presencia de humedad ambiental, permaneciendo flexible durante toda su vida útil


• Se utiliza en el sellado de juntas tanto en interior como en exterior, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción y madera


• Cumple ISO 11600 F+G clase LM sobre propiedades de sellado de juntas de cierre en exterior (deformación máxima 25%)


• Contiene fungicida. No amarillea. No provoca corrosión


  • Es importante una buena ventilación durante la aplicación y el curado.

  • Las superficies deben estar limpias, secas y lisas.

  • Si es necesario desengrasar, utilice alcohol propilénico.

  • El usuario debe verificar por sí mismo si el producto es adecuado para la aplicación. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico si es necesario.

  • En superficies muy porosas, en caso de problemas de adherencia o en condiciones de uso exigentes, puede ser necesaria una imprimación.

  • Utilice una pistola manual o neumática para aplicar el producto desde el

  • cartucho o envase en bolsa.

  • El tamaño y la forma de la junta son muy importantes. Evite juntas demasiado finas.

  • No someter a esfuerzos térmicos, mecánicos o químicos antes de que el curado esté completo.

  • Anchos de junta adecuados: de 5 mm a 30 mm

  • Juntas de hasta 10 mm de ancho: La profundidad de la junta debe corresponder al ancho de la misma. Juntas de más de 10 mm de ancho: Profundidad de la junta = (anchura de la junta/3) + 6 mm.

  • Después del curado, retire el producto por medios mecánicos.

  • Sellado de juntas de acristalamiento

  • Juntas perimetrales en marcos de ventanas

  • Juntas de sellado en construcción

  • Ideal para para la realizacion de juntas de estanqueidad

  • Adecuado para salas con una humedad relativa alta continua

  • No apto para inmersión prolongada.

  • No apto para espejos.

  • No apto para superficies bituminosas.

  • No apto para PE, PP, PA, PTFE (teflón).

  • No apto para poliacrilato ni policarbonato.

  • No apto para piedra natural (puede provocar manchas).

  • No se puede pintar.

  • Compatible con la mayoría de sellos de borde y láminas de vidrio laminado PVB. Debido a la gran variedad de sistemas en el mercado y a que su composición puede variar según el fabricante, no se garantiza la compatibilidad con todos ellos.

Número por palet

1500 Uds
Más Información

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Elongación de ruptura mínima

320 %
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Condiciones de dureza Shore

según DIN EN ISO 868
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Dureza Shore A máxima

15
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

280 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

291 g
Más Información

Velocidad de curado completo

4 mm/d
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %

según ISO 8339
Más Información

Campo de aplicación

AceroAcero inoxidableAluminioCocinaComercioCompuesto de madera y hormigónFachadasFijaciones interioresGlassHormigónInterioresMaderaPVCPlásticoSala de estarSanitarySector de la construcciónWindowsZonas húmedas
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Recuperación elástica

90 %
Más Información

Densidad

1.04 g/ml
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.25 N/mm²
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

338.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia contra

Hongos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %/condiciones

0,25 N/mm² / según ISO 8339
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

4 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 40 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Dop

662960799.pdf

Certificado de garantía 10 años

663422535.pdf

Certificado Emicode

663423752.pdf

Catálogo General

089295432

Ficha Técnica

661971202.pdf

Ficha Técnica

661971275.pdf

Hoja de datos de seguridad

04999605.PDF
Scroll to top