SILICONA NEU ULTIMATE SAPELLY, 310ML Silicona neutra Ultimate Sanitario Silicona de alta calidad, sin olor, probado, adecuado para juntas de estanqueidad en una amplia variedad de aplicaciones interiores y exteriores
Silicona alkoxy de curado neutro, monocomponente y de alta calidad
Elasticidad permanente
Alta resistencia a temperaturas elevadas y bajas
Excelente adhesión a la mayoria de los materiales de construcción
Compatible con la mayoría de juntas de bordes de vidrio aislantes y láminas de vidrio de seguridad PVB
Alta resistencia a la radiación UV
Módulo de elasticidad bajo
Muy fácil de aplicar, incluso a bajas temperaturas
Excelente resistencia al envejecimiento y a las condiciones climáticas
Etiqueta EC1 Plus: emisiones muy bajas de COV
La capa superior se forma rápidamente y reduce el riesgo de contaminación de la silicona
Bajo nivel de olor
Características:
• Silicona acoxy de curado neutro y bajo módulo elástico que la hace excelente para el sellado de diferentes materiales
• Gracias a sus excelentes propiedades de adhesión y resistencia contra los rayos UVA del sol, permite su uso tanto en el interior como en el exterior
• Su curado es por temperatura ambiente en presencia de humedad ambiental, permaneciendo flexible durante toda su vida útil
• Se utiliza en el sellado de juntas tanto en interior como en exterior, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción y madera
• Cumple ISO 11600 F+G clase LM sobre propiedades de sellado de juntas de cierre en exterior (deformación máxima 25%)
• Contiene fungicida. No amarillea. No provoca corrosión
Es importante una buena ventilación durante la aplicación y el curado.
Las superficies deben estar limpias, secas y lisas.
Si es necesario desengrasar, utilice alcohol propilénico.
El usuario debe verificar por sí mismo si el producto es adecuado para la aplicación. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico si es necesario.
En superficies muy porosas, en caso de problemas de adherencia o en condiciones de uso exigentes, puede ser necesaria una imprimación.
Utilice una pistola manual o neumática para aplicar el producto desde el
cartucho o envase en bolsa.
El tamaño y la forma de la junta son muy importantes. Evite juntas demasiado finas.
No someter a esfuerzos térmicos, mecánicos o químicos antes de que el curado esté completo.
Anchos de junta adecuados: de 5 mm a 30 mm
Juntas de hasta 10 mm de ancho: La profundidad de la junta debe corresponder al ancho de la misma. Juntas de más de 10 mm de ancho: Profundidad de la junta = (anchura de la junta/3) + 6 mm.
Después del curado, retire el producto por medios mecánicos.
Sellado de juntas de acristalamiento
Juntas perimetrales en marcos de ventanas
Juntas de sellado en construcción
Ideal para para la realizacion de juntas de estanqueidad
Adecuado para salas con una humedad relativa alta continua
No apto para inmersión prolongada.
No apto para espejos.
No apto para superficies bituminosas.
No apto para PE, PP, PA, PTFE (teflón).
No apto para poliacrilato ni policarbonato.
No apto para piedra natural (puede provocar manchas).
No se puede pintar.
Compatible con la mayoría de sellos de borde y láminas de vidrio laminado PVB. Debido a la gran variedad de sistemas en el mercado y a que su composición puede variar según el fabricante, no se garantiza la compatibilidad con todos ellos.
Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información
Dureza Shore A máxima
15
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
40 °C
Más Información
Contenido
310 ml
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-50 °C
Más Información
Contenedor
Cartucho
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
de 5°C a 25°C
Más Información
Color
Teca, similar a RAL 8011
Más Información
Peso del contenido
322 g
Más Información
Velocidad de curado completo
4 mm/d
Más Información
Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %
según ISO 8339
Más Información
Campo de aplicación
AceroAcero inoxidableAluminioCocinaComercioCompuesto de madera y hormigónFachadasFijaciones interioresGlassHormigónInterioresMaderaPVCPlásticoSala de estarSanitarySector de la construcciónWindowsZonas húmedas
Más Información
Vida útil desde la producción
12 mes
Más Información
Recuperación elástica
90 %
Más Información
Densidad
1.04 g/ml
Más Información
Módulo de elasticidad al 100 %
0.25 N/mm²
Más Información
Nivel de brillo
Brillante
Más Información
Compatibilidad de revestimiento
Sí
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
5 °C
Más Información
Condiciones de endurecimiento/curado total
23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información
Propiedades fungicidas
Sí
Más Información
Peso del producto (por artículo)
369.000 g
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
150 °C
Más Información
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura
No
Más Información
Condiciones de tiempo de formación de piel
a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información
Resistencia contra
Hongos
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima/máxima
5 hasta 40 °C
Más Información
Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %/condiciones
0,25 N/mm² / según ISO 8339
Más Información
Vida útil desde la producción/condiciones
12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información
Velocidad de curado completo/condiciones
4 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información
Resistencia a temperatura mín./máx.
-50 hasta 150 °C
Más Información
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones
5 hasta 40 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55%
https://www.wurth.es/silicona-neu-ultimate-sapelly-310ml576975SILICONA NEU ULTIMATE SAPELLY, 310MLSILICONA NEU ULTIMATE SAPELLY, 310ML<br>Silicona neutra Ultimate<br>Sanitario<br>Silicona de alta calidad, sin olor, probado, adecuado para juntas de estanqueidad en una amplia variedad de aplicaciones interiores y exteriores<br><ul><li>Silicona alkoxy de curado neutro, monocomponente y de alta calidad</li><li>Elasticidad permanente</li><li>Alta resistencia a temperaturas elevadas y bajas</li><li>Excelente adhesión a la mayoria de los materiales de construcción</li><li>Compatible con la mayoría de juntas de bordes de vidrio aislantes y láminas de vidrio de seguridad PVB</li><li>Alta resistencia a la radiación UV</li><li>Módulo de elasticidad bajo</li><li>Muy fácil de aplicar, incluso a bajas temperaturas</li><li>Excelente resistencia al envejecimiento y a las condiciones climáticas</li><li>Etiqueta EC1 Plus: emisiones muy bajas de COV</li><li>La capa superior se forma rápidamente y reduce el riesgo de contaminación de la silicona</li><li>Bajo nivel de olor</li></ul><br><P>Características: </P><br/><P>• Silicona acoxy de curado neutro y bajo módulo elástico que la hace excelente para el sellado de diferentes materiales </P><br/><P>• Gracias a sus excelentes propiedades de adhesión y resistencia contra los rayos UVA del sol, permite su uso tanto en el interior como en el exterior </P><br/><P>• Su curado es por temperatura ambiente en presencia de humedad ambiental, permaneciendo flexible durante toda su vida útil </P><br/><P>• Se utiliza en el sellado de juntas tanto en interior como en exterior, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción y madera</P><br/><P>• Cumple ISO 11600 F+G clase LM sobre propiedades de sellado de juntas de cierre en exterior (deformación máxima 25%) </P><br/><P>• Contiene fungicida. No amarillea. No provoca corrosión</P><br><ul><li>Es importante una buena ventilación durante la aplicación y el curado.</li><br/><li>Las superficies deben estar limpias, secas y lisas.</li><br/><li>Si es necesario desengrasar, utilice alcohol propilénico.</li><br/><li>El usuario debe verificar por sí mismo si el producto es adecuado para la aplicación. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico si es necesario.</li><br/><li>En superficies muy porosas, en caso de problemas de adherencia o en condiciones de uso exigentes, puede ser necesaria una imprimación.</li><br/><li>Utilice una pistola manual o neumática para aplicar el producto desde el</li><br/><li>cartucho o envase en bolsa.</li><br/><li>El tamaño y la forma de la junta son muy importantes. Evite juntas demasiado finas.</li><br/><li>No someter a esfuerzos térmicos, mecánicos o químicos antes de que el curado esté completo.</li><br/><li>Anchos de junta adecuados: de 5 mm a 30 mm</li><br/><li>Juntas de hasta 10 mm de ancho: La profundidad de la junta debe corresponder al ancho de la misma. Juntas de más de 10 mm de ancho: Profundidad de la junta = (anchura de la junta/3) + 6 mm.</li><br/><li>Después del curado, retire el producto por medios mecánicos.</li></ul><br><ul><li>Sellado de juntas de acristalamiento</li><br/><li>Juntas perimetrales en marcos de ventanas</li><br/><li>Juntas de sellado en construcción</li><br/><li>Ideal para para la realizacion de juntas de estanqueidad</li><br/><li>Adecuado para salas con una humedad relativa alta continua</li></ul><br><ul><li>No apto para inmersión prolongada.</li><br/><li>No apto para espejos.</li><br/><li>No apto para superficies bituminosas.</li><br/><li>No apto para PE, PP, PA, PTFE (teflón).</li><br/><li>No apto para poliacrilato ni policarbonato.</li><br/><li>No apto para piedra natural (puede provocar manchas).</li><br/><li>No se puede pintar.</li><br/><li>Compatible con la mayoría de sellos de borde y láminas de vidrio laminado PVB. Debido a la gran variedad de sistemas en el mercado y a que su composición puede variar según el fabricante, no se garantiza la compatibilidad con todos ellos.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/661770994.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/661770994.jpg2025-02-24T01:29:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!