Diámetro en pulgadas |
3-5/32 in |
Material |
Metal duro |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
80 U/min(rpm) |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
80 mm |
Material a procesar |
Acero estructuralAcero inoxidableAluminioFibra de vidrioHormigón celular (Hebel-Ytong)MDFMadera blandaMadera con metalMadera duraMetal coladoMetal pesado no ferrosoPlacas de yesoResopalTableros de construcción ligeros |
Profundidad de corte |
60 mm |
Número de revoluciones recomendado en fibra de vidrio extrui |
60 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
50 U/min(rpm) |
Peso del producto (por artículo) |
324.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
400 U/min(rpm) |
Catálogo General |
0632700080 |
Ficha Técnica |
638193420.pdf |