Bandeja corredera para maletines

Ref.: 0963010145
Ver todas las versiones

PORTA-MALETINES-EXTRAIBLE-VKM457

Descripción

PORTA-MALETINES-EXTRAIBLE-VKM457
Bandeja corredera para maletines
Para el almacenamiento seguro de maletines de acero y de plástico
  • Con tirador de aluminio completo integrado
  • De acero lacado en RAL 7012
  • Capacidad de carga de hasta 40 kg

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Con empuñadura
Más Información

Anchura de instalación requerida

556 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

90 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Altura de construcción

60 mm
Más Información
Scroll to top