Forma de arandela M
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
AIR WSH-NFE25513-(A2K)-M-3,2X8X0,8
Descripción
AIR WSH-NFE25513-(A2K)-M-3,2X8X0,8
Forma de arandela M
NFE 25513, acero galvanizado, forma M
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
NF E |
NF E 25513 |
Más Información
Formulario |
M |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M3 |
Más Información
Diámetro nominal |
3.2 mm |
Más Información
Grosor |
0.8 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
8 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Más Información
Categoría de dureza |
10H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.224 g |
Más Información
Diámetro interno |
3.2 mm |
Más Información
Normas |
NF E 25513 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
3,2 x 8 x 0,8 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/shb-nfe25513-a2k-m-3-2x8x0-8
498290
AIR WSH-NFE25513-(A2K)-M-3,2X8X0,8
AIR WSH-NFE25513-(A2K)-M-3,2X8X0,8<br>Forma de arandela M<br>NFE 25513, acero galvanizado, forma M
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342830.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342830.jpg
2024-02-16T20:01:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!