Cinta adhesiva de espejos

Ref.: 0894919
Ver todas las versiones

CINTA DOBLE FAZ 12MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA DOBLE FAZ 12MMX25M
Cinta adhesiva de espejos
Cinta adhesiva de espuma de doble cara para el montaje y fijación permanente a todas las superficies lisas y levemente desiguales

Gran compatibilidad con una amplia variedad de superficies comunes

  • La cinta adhesiva es adecuada para adherirse a muchos materiales diferentes
  • Amortigua las vibraciones y compensa la unión de piezas con diferentes coeficientes de expansión vertical

Alto grado de adhesividad inicial

Se consigue una fiabilidad de aplicación suficiente en cuanto se aplica.

Resistencia extrema al envejecimiento, a los rayos UV, a la intemperie, a los plastificantes y a los productos químicos

  • La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
  • La espuma portadora no sufre amarilleamiento y permanece siempre elástica.

Compatible con RoHS


Las superficies que vayan a pegarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Recomendamos el limpiador IPA para la limpieza previa.


Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente contra el material que se vaya a pegar.


La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas.


Se puede utilizar en diferentes materiales para instalar espejos al montar armarios y muebles de dormitorio, sala de estar y baño; para fijar barras de ventana, fijar dispensadores y soportes en baños, y para inmovilización de ganchos y pequeños electrodomésticos en interiores y exteriores. La cinta adhesiva es adecuada para el pegado de una amplia variedad de superficies como madera, metal, vidrio, piedra, tela, PVC, PC, ABS y Makrolon.


Esta cinta adhesiva para espejos no reacciona con una gran cantidad de recubrimientos de espejos y está recomendada por los principales fabricantes de estos.


  • Realice pruebas preliminares en superficies sensibles (p. ej. PP, PE, caucho) y superficies rugosas o porosas (p. ej., madera o piedra).

  • Deben realizarse pruebas preliminares para determinar la adherencia a las superficies pintadas (especialmente las superficies con recubrimiento en polvo).

  • Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuye la resistencia del adhesivo.

  • Para los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde en la parte posterior del espejo), los fabricantes de espejos recomiendan por lo general utilizar una fijación mecánica adicional.

  • Es posible que, en el caso de los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la interacción entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales.


Siga las instrucciones de montaje.

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

150 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de polietileno
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Resistencia a temperatura máxima

95 °C
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

28 N
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

158.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasDiluyentePaso del tiempoProductos químicosRadiación UV
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 95 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Catálogo General

0894919

Ficha Técnica

32406335.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top