Cinta de juntas adhesiva EURASOL® MAX

Ref.: 0992710162
Ver todas las versiones

SECTPE-(EURASOL-MAX)-100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SECTPE-(EURASOL-MAX)-100MM
Cinta de juntas adhesiva EURASOL® MAX
Cinta adhesiva, resistente a la radiación UV y a la intemperie, especialmente adhesiva, para la unión hermética al aire y al viento de membranas impermeabilizantes para cubiertas y películas de protección para tejados, barreras contra vapor, láminas impermeables antivapor y membranas para fachadas.

Excepcionalmente resistente a la radiación UV y a la intemperie gracias a su película negra especial

  • Máxima protección contra la lluvia y el viento, especialmente para uniones adhesivas en exteriores
  • Protege permanentemente contra daños en edificios y la pérdida de energía en aislantes
  • La junta puede exponerse a la intemperie en exteriores durante hasta 12 meses

Contiene una película adhesiva especialmente fuerte y de alta calidad

  • Adhesión extremadamente fuerte en una gran variedad de superficies
  • La máxima firmeza en ensayos de hermeticidad "Blower door"
  • Adhesión firme incluso a bajas temperaturas de hasta -10 °C

Material de la base extraordinariamente flexible en dirección lateral

Se adapta perfectamente a las aperturas

Las reparaciones y juntas son prácticamente invisibles en las películas negras

Sin disolventes

Ordenanza Alemana de Ahorro Energético (Energieeinsparverordnung, EnEV)

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Coloque Eurasol Max en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Al tirar del papel de enmascarar mientras se aprieta, la cinta adhesiva queda adherida a toda la longitud. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, corte la cinta adhesiva con un cuchillo. La superficie de aplicación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en la zona de la junta. No someta la cinta adherida a tensión prolongada.


Superficies de los films:


Adhesión duradera de membranas impermeabilizantes para cubierta, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor, además de cualquier lámina de fachada. Adhesión de secciones superpuestas entre estas láminas y uniones o juntas y aberturas. Reparación de daños en membranas impermeabilizantes para cubierta.



Superficies de paneles:


Junto con Eurasol HaftPlus, puede utilizarse para uniones adhesivas y conexión de planchas de aglomerado y conexiones de base. Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB. Producto apto para uso en exteriores e interiores.



Para la adhesión de planchas de revestimientos (en trabajos de superposición de planchas o adhesión de juntas), la anchura de la cinta para juntas debe ser de como mínimo 100 mm de conformidad con la ficha de datos de la ZVDH (Asociación central alemana de cubiertas y tejados).


Eurasol Max es idónea para unir membranas protectoras para techos WÜTOP, barreras contra vapor WÜTOP y láminas impermeables antivapor WÜTOP; se ha sometido a ensayos de uso con estas barreras. Por tanto, recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP .

Resistencia completa

6 h
Más Información

Número por palet

112 Uds
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

12 meses
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Base adhesiva

Dispersión de acrilato
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material del reverso

Película de PE con malla
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1148.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23
Más Información

Catálogo General

0992710162

Ficha Técnica

32406315.pdf
Scroll to top