SDL4S CAJA 6 ENCHUFES PARA ESD

Ref.: 096380 955
Ver todas las versiones

SDL4S CAJA 6 ENCHUFES PARA ESD

Descripción

SDL4S CAJA 6 ENCHUFES PARA ESD

Material

PLA
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

SDL4S
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366110900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Diámetro interno

38 mm
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Número de enchufes

6 unidades
Más Información
Scroll to top