Máquinas adecuadas |
Destornillador con recámara Holz-Her 3337Destornillador con recámara Holz-Her 3350Destornillador con recámara Holz-Her 3352Destornillador con recámara Holz-Her 3362Prebena 9D-62-45 CSWürth ASSYmat 50-S con TS 16 |
Material |
Acero endurecido |
Altura de la cabeza |
2.85 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PHR |
Longitud |
45 mm |
Diámetro del núcleo |
2.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de trompeta |
Diámetro de la cabeza |
8.3 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Con correa |
Holz-Her |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Cartón yesoFijaciones interiores |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
31 mm |
Forma de rosca |
Doble rosca |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.745 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVLMaderaPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción |
Catálogo General |
017923945 |
| Y12023042602000031750619cd1e4386 |