Perno roscado con hexágono interior con dentado

Ref.: 025401680
Ver todas las versiones

ESP-ISO4029-45H-8-(A2K)-M16X80

Descripción

ESP-ISO4029-45H-8-(A2K)-M16X80
Perno roscado con hexágono interior con dentado
ISO 4029, acero 45H, cincado, pasivado azul (A2K)

Los pernos roscados de acero están diseñados exclusivamente para el uso bajo fuerza de compresión (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los pernos roscados de acero son, por tanto, extraordinariamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.



Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueltan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar una avería.



Nota:


Los espárragos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.


La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV



ISO 4029 sustituye a DIN 916 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

DIN de referencia

916
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Accionamiento interno

HS8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro dentado

10 mm
Más Información

Forma de punta

Punta filo anular
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Categoría de dureza

45H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.500 g
Más Información

ISO

4029
Más Información

Normas

ISO 4029
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top