https://www.wurth.es/schelle-klemm-m-kst-en20467536-SHEL-KLEMM-M-KST-EN20-GROSSPACK-SHEL-KLEMM-M-KST-EN20-GROSSPACK<br>Clip, métrico<br>Inserción "Easy Entry" de 75° para un montaje sencillo<br><ul><li>Orificio longitudinal para la alineación lateral durante el montaje con tornillos para aglomerado o anclajes de impacto</li><li>Marcador central para una alineación exacta de los clips</li><li>M16-M40: Para su inserción en los rieles de perfil con una ranura de 11 mm de ancho</li><li>Refuerzo lateral especial para una mayor resistencia a la rotura</li><li>Fabricado en Alemania</li></ul><br><P>Para la colocación en superficie de tuberías de plástico rígido W-IS-EL-F, WPKu-EM-F y WPKu-EM-F-H0</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>EN16–EN40</li></ul><br/><p class="level3">Para anclajes de impacto ∅ 5 mm, se puede atornillar en pernos roscados M6 (p. ej., clip de soporte SCZ)</p><br/><ul><li>EN50-EN63</li></ul><br/><p class="level3">Para anclajes de impacto ∅ 6 mm</p>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/660660271.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/660660271.jpg457398483593483596608911/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:30+0000