Para interrumpir la transmisión de ruidos entre componentes cerámicos de fontanería y baldosas
Densidad moldeada |
60 kg/m³ |
Olor/fragancia |
Inodoro |
Material |
PE |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Compatibilidad de la silicona |
Sí |
Color |
Blanco |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
101.200 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Resistencia contra |
Antigüedad (buena)Productos químicos (buenos)Silicona (muy buena) |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0888001005 |