Rueda cámara carretilla profesional 90L

Ref.: 0695200904
Ver todas las versiones

RUEDA CAMARA CARRETILLA PROFESIONAL 90L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA CAMARA CARRETILLA PROFESIONAL 90L
Rueda cámara carretilla profesional 90L

Rueda con cámara de aire y neumático negro, diámetro 350mm, llanta de metal con eje de 20mm.

Material

Caucho/acero
Más Información

Longitud del eje

235 mm
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Catálogo General

0695200904

Ficha Técnica

576369440.pdf
Scroll to top