Roedora de chapa EK 16-E

Ref.: 07027172
Ver todas las versiones

ROEDORA ELECTRICA EK 16-E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROEDORA ELECTRICA EK 16-E
Roedora de chapa EK 16-E
Potente roedora con alta velocidad de corte para uso universal

La máxima facilidad en el manejo

Mango con dimensiones un 20 % más compactas y cabezal de transmisión estrecho.

Extraordinariamente sencilla de manejar

  • Sistema de acción rápida para cambiar de troquel y terraja con gran facilidad
  • La dirección de corte puede adaptarse en incrementos de 45° hasta los 360° girando el portaterrajas sin necesidad de utilizar herramientas

Ajuste electrónico de la carrera

Para materiales termosensibles (p. ej., plásticos) y trabajos de precisión en corte de plantillas.

Elevada durabilidad

  • El troquel cilíndrico giratorio prolonga la vida útil en hasta un 30 % y reduce los costes de uso
  • Rejilla de protección contra virutas en los orificios de ventilación

Chapas finas de hasta 1,6 mm, chapas trapezoidales, chapas corrugadas, perfiles y acero inoxidable de hasta 0,7 mm.

Velocidad de corte

1.9 m/min
Más Información

Peso de la máquina

1.8 kg
Más Información

Entrada de alimentación

350 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

210 W
Más Información

Capacidad máxima de corte en chapa de aluminio (250 N/mm²)

2.5 mm
Más Información

Capacidad de corte máx. de chapa (400 N/mm²)

1.6 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

1500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la base de apoyo

200 g
Más Información

Régimen de marcha en vacío

1500 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Capacidad de corte máx. de chapa (800 N/mm²)

0.7 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

1700 g
Más Información

Capacidad de corte máx. de chapa (600N/mm²)

1 mm
Más Información

Anchura del carril de corte

5 mm
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3700.000 g
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

0-1500 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

07027172

Ficha Técnica

32409571.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top