Resultados de pintura de primera clase
Conservación de la forma
Adecuado para pinturas y esmaltes al agua y a base de disolvente en superficies grandes y lisas de fácil acceso
Anchura |
250 mm |
Apta para agente de pintura |
AcristalamientoBarniz a base de aguaBarniz con base de disolvente |
Diámetro exterior |
58 mm |
Altura de la pila del rodillo |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
108.000 g |
Diámetro interno |
48 mm |
Catálogo General |
069302125 |
Ficha Técnica |
32409188.pdf |
Ficha Técnica |
538580782.pdf |