Codo de PVDF en 90°

Ref.: 0975278232
Ver todas las versiones

-ZB-BOGEN-90GR-GEWINDE-WESF-EN32

Descripción

-ZB-BOGEN-90GR-GEWINDE-WESF-EN32
Codo de PVDF en 90°
Para tubos blindados de acero STAPA-Gewinde-WESF
Rosca en dos lados y manguito roscado atornillado en un lado

Para uso en interiores y exteriores

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5557
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-21
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

476.150 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 32
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 400 °C
Más Información
Scroll to top