Tubo rígido con armadura de acero galvanizado en caliente, Stapa-Gewinde-WESF

Ref.: 0975278032
Ver todas las versiones

-RO-STAHLPANZER-WESF-GEWINDE-EN32

Descripción

-RO-STAHLPANZER-WESF-GEWINDE-EN32
Tubo rígido con armadura de acero galvanizado en caliente, Stapa-Gewinde-WESF
Para uso en interiores y exteriores
Para uso en interiores y exteriores

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Longitud

21 m
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5557
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-21
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1167.762 g
Más Información

Diámetro interno

28.4 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 400 °C
Más Información
Scroll to top