Codo de PVDF en 90°

Ref.: 0975276250
Ver todas las versiones

-ZB-BOGEN-90GR-AL-GEWIND-WS-EN50

Descripción

-ZB-BOGEN-90GR-AL-GEWIND-WS-EN50
Codo de PVDF en 90°
Para tubería de aluminio Alu-Gewinde-WES
Rosca en dos lados y manguito roscado atornillado en un lado
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Ligero

Puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se necesite una excelente resistencia a la oxidación, la corrosión y los productos químicos, una buena protección mecánica y un peso reducido.

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

Acabado de placa
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5556
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

76090000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Diámetro interno

47 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 50
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 250 °C
Más Información
Scroll to top