Conector NTC

Ref.: 0975268150
Ver todas las versiones

SLEVCON-F.CND-(PLUG-WESF/WESV)-EN50

Descripción

SLEVCON-F.CND-(PLUG-WESF/WESV)-EN50
Conector NTC
Para tubos blindados de acero STAPA-Steck-WESF
Para uso en interiores y exteriores

Fuerza de carga a 5 cm

1250 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

4457
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

2 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-21
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.400 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 50
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 400 °C
Más Información
Scroll to top