Sin halógenos
No genera gases tóxicos ni corrosivos en caso de incendio
Para montaje en superficie: se necesitan unos valores de presión y resistencia a impactos intermedios
Fuerza de carga a 5 cm |
750 N |
Material |
PLA-SPEC |
Condiciones de temperatura máxima |
90 °C |
Longitud |
111 m |
Diseño |
Con manguito de formado en un lado |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Código de clasificación para conductos de instalación eléctr |
3342 |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Resistencia a impactos a 100 mm |
2 kg |
Diámetro exterior |
20 mm |
Otro estándar |
VDE 0605-2-4 |
Diámetro nominal |
20 mm |
Estándar EN |
61386-21 |
Código del sistema armonizado |
39173100900 |
Peso del producto (por artículo) |
81.000 g |
Diámetro interno |
17.1 mm |
Longitud de la varilla |
3 m |
Normas |
EN 61386-21, VDE 0605-2-4 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0975247020 |