Distancia entre orificios |
50 mm |
Material |
Acero, inoxidable |
Material del amortiguador |
Plástico |
Superficie |
Lacado/liso |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Longitud |
109 mm |
Anchura |
28 mm |
Color |
Negro |
Campo de aplicación |
Puerta |
Adecuado para |
Portón |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Altura de la base |
1.5 mm |
Nivel de brillo |
PulidoSatinado |
Peso del producto (por artículo) |
140.000 g |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0689192111 |
Ficha Técnica |
388996328.pdf |
Ficha Técnica |
388996329.pdf |
| Y12023020202000025606769746a41bd |