Topes retenedores puerta

Ref.: 0689190010
Ver todas las versiones

RETEN-TOPE PUERTA MEDIA INOX GOMA NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RETEN-TOPE PUERTA MEDIA INOX GOMA NEGRA
Topes retenedores puerta
Retenedores medianos, pequeños y grandes para puertas.
  • Alta calidad, fabricados con Acero Inoxidable (AISI 304).
  • Posibilidad de utilizar solo como tope
  • En 2 acabados y con 2 tipos de goma.
  • Posibilidad de combinar.
  • Barra pasadora 1,5 mm grosor.

Distancia entre orificios

74 mm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Material del amortiguador

Plástico
Más Información

Superficie

Pulido
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Campo de aplicación

Puerta
Más Información

Adecuado para

Portón
Más Información

Color del amortiguador de goma

Negro
Más Información

Altura de la base

1.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

PulidoSatinado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información
Scroll to top