Distancia entre orificios |
105 mm |
Material |
Acero, inoxidable |
Material del amortiguador |
Plástico |
Superficie |
Lacado/liso |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Longitud |
158 mm |
Anchura |
34 mm |
Color |
Negro |
Campo de aplicación |
Puerta |
Adecuado para |
Portón |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Altura de la base |
3 mm |
Nivel de brillo |
PulidoSatinado |
Peso del producto (por artículo) |
260.000 g |
Altura |
38 mm |
Catálogo General |
0689193011 |
Ficha Técnica |
388996328.pdf |
Ficha Técnica |
388996329.pdf |
| Y12023020202000030650630746a41bd |