Mortero de inyección, WIT-VIZ Express

Ref.: 0903420303
Ver todas las versiones

RESINA ANCLAJE WIT-EXPRESS 330ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA ANCLAJE WIT-EXPRESS 330ML
Mortero de inyección, WIT-VIZ Express
Mortero compuesto de curado rápido para los sistemas de inyección W-VIZ (hormigón) y W-VIZ Dynamic (influencias relacionadas con la fatiga)
  • Secado rápido
  • El cartucho puede seguir utilizándose hasta la fecha de caducidad cambiando la cánula mezcladora o volviéndolo a sellar con el tapón.
  • Mortero de resina reactiva de dos componentes, éster vinílico sin estireno
  • Punto de fijación individual en hormigón no fisurado: Varilla de anclaje W-VIZ-A, casquillo de rosca interior W-VIZ-IG
  • Rendimiento sísmico de las categorías C1 y C2 (W-VIZ-A M10 a M24)
  • Punto de fijación individual: Varilla de anclaje W-VIZ-A dyn. y W-VIZ-AV DINN.

  • Varilla de anclaje W-VIZ-A: Barandas, estructuras y perfiles metálicos, soportes, escalones, etc.

  • Anclaje de rosca interior W-VIZ-IG: Barandas, estructuras metálicas y escalones, entre otros

  • Varilla de anclaje W-VIZ-A Dynamic: Grúas giratorias, pasarelas de grúa, ventiladores, robots de soldadura, transportadores, cartelería urbana, etc.

23.1, 23.2, 28.1

Temperatura ambiente máxima

120 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

Pistola de aplicación HandyMaxPistola de aplicación MULTIPistola de aplicación WIT, 330 mlPistola de aplicación con batería de 330 ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Base química

Viniléster, sin estireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

72 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

330 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho coaxial
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-04/0095ETA-18/0979
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento óptima para cartucho

20 °C
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

38160000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.669 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para cartucho

5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 120 °C / tras el proceso de curado completo
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento óptima para cartucho/condicione

20 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el procesami
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 30 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Catálogo General

0903420303

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf

Hoja de datos de seguridad

05015536.PDF

Hoja de datos de seguridad

04912405.PDF

Y12023120402000002496522d2244490

Y12023120402000012300265d2244490
Scroll to top