Remache ciego de plástico

Ref.: 050050014
Ver todas las versiones

REM PLAST (2,50-5,00)-6,60X17,30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM PLAST (2,50-5,00)-6,60X17,30
Remache ciego de plástico
Para recolocar guarnecidos internos en vehículos sin problemas cuando los tornillos roscados de plástico se hayan roto.

Montaje sencillo

Con alicates para remaches ciegos de plástico.

Sin corrosión

No conduce la electricidad

No daña las superficies pintadas.

Material

Cuerpo del remache de PA y mandril del remache de POM; color negro.


Para montar revestimientos de plástico, cubiertas de altavoces, salpicaderos y guardabarros internos en vehículos, además de para cualquier componente de plástico interno del vehículo.

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Altura de la cabeza

2.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.00 mm
Más Información

Riesgo de corrosión

No contiene sustancias que reaccionen agresivamente en metal
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

20421672
Más Información

Material del manguito

Poliamida
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro del manguito

6.60 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 g
Más Información

Material del mandril

Polioximetileno
Más Información

Longitud del manguito

17.30 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,70-7,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,50-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

050050014

Ficha Técnica

118231016.pdf

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top